missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Marine Labels for BradyJet J4000 and J5000, BS 5609

Artikelnummer. 17459202
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
85 mm
110 mm
155 mm
210 mm
279,4 mm
Breite (metrisch):
55 mm
75 mm
105 mm
154,9 mm
203 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
17459202 279,4 mm 203 mm 1 Stück
17419202 85 mm 55 mm 1 Stück
17429202 110 mm 75 mm 1 Stück
17439202 155 mm 105 mm 1 Stück
17449202 210 mm 154,9 mm 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17459202

Marke: Brady™ 150757

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Don’t let a label on the final product sink your efficiency. With BS 5609 Marine Labels and the BradyJet J4000 or J5000 Printer, your labels stay stuck, even at sea.

  • Sorgen Sie für auffällige Farben – dieses Material kann mit dem BradyJet J4000 oder J5000 Tintenstrahldrucker in hoher Auflösung und Vollfarbe bedruckt werden.
  • Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich

Specifications

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Polypropylen (B-2585)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefahrenkennzeichnung, Kennzeichnung für den Einsatz auf Schiffen
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J4000 und J5000 Farbetikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 100 Labels/Roll
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +140°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0088 in.
Dicke (metrisch) 0,22 mm
Dimensions (LxW) 279.40 x 203.2 mm
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 203 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 279,4 mm
Alternate Part Number J50-268-2585
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.