missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Klebeband
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht EN 867-1 (Klasse BD), EN 867-4, ISO 11140-1 (Klasse 24) und ISO 11140-4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Dampfsterilisation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklavieren |
| Länge (metrisch) | 50 m |
| Produkttyp | Abklebeband |
| Eigenschaften | Hoch temperaturbeständiges Verpackungsband, zur Dampfsterilisation geeignet |
| Menge | Je 1 |
| Sterilisationsindikator | Ja |
| Sterilisationsmethode | Dampf- |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?