missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Masterflex

Artikelnummer. 11795099
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11795099 73 1 Stück
11730409 82 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11795099

Marke: Masterflex™ 0640173

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Kraftstoffen und Industrieschmierstoffen. Cole Parmer™ Masterfelx™ Tygon™ Fuel & Lubricant I/P™ Präzisionsschläuche eignen sich hervorragend für den Transfer von Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.

  • Beständig gegen die meisten Kohlenwasserstoffe, Versprödung und Quellung
  • Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
  • Entspricht USP-Klasse V, EP, FDA, REACH, RoHS, ADCF
  • Ozon- und UV-beständig
  • Niedrige Extrahierbarkeit
  • Gelb durchscheinende hohe Dielektrizitätskonstante
  • Thermoplastisch 
  • PVC-basiertes Material mit Plastifizierer

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Thermoplastisch
Gesamtlänge (metrisch) 1500 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -37 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 73
Flussrate 0,01 bis 8 l/min.
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 8.8 m
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchscheinend gelb
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Pumpenschlauch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.