missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche aus peroxidvernetztem Silikon, auf Rolle

Artikelnummer. p-6830116
Click to view available options
Schlauchgröße:
14
15
16
17
24
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11880130

Marke: Masterflex™ 9640715

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Weniger Ausschuss dank Schlauchmaterial auf Rollen. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche aus peroxidvernetztem Silikon zeichnen sich durch eine glatte Oberfläche und niedriges Proteinbindungspotenzial aus. Diese Schläuche eignen sich optimal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.

Die durchgehenden Pumpenschläuche sind auf praktischen und handlichen Spulen aufgerollt, die leichter zu transportieren sind und weniger Stauraum benötigen als die entsprechende Menge an einzelnen Schlauchschlangen. Diese Schläuche sind eine gute Wahl für Anwendungen, bei denen lange, kontinuierliche Schlauchdurchläufe erforderlich sind oder bei denen ungewöhnliche Längen verwendet werden müssen, wo bei der Verwendung von Schlauchschlangen mit Standardabmessungen Restabfall anfallen würde.
  • Damit haben Sie stets genug Schlauchmaterial zur Hand
  • Leicht verbesserte Durchsichtigkeit
  • Vorzugsweise in Pharmazie und Biotechnologie eingesetzt
  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
  • USP-Klasse VI
  • FDA-konform

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material Silikon (Peroxid-gehärtet)
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 250 ft
Gesamtlänge (metrisch) 76,2 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen, die lange, kontinuierliche Schlauchläufe erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 15
Flussrate 1.7 bis 100 ml/min
Schlauchanschluss 3/16 in.
Höhe (metrisch) 8.8 m
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Pumpenschlauch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt