missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standardschläuche

Artikelnummer. 10503843
Click to view available options
Schlauchgröße:
1.6 mm Innendurchmesser, 4.8 mm Außendurchmesser
6.4 mm Innendurchmesser, 12.8 mm Außendurchmesser
9.5 mm Innendurchmesser, 15.9 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
7.50 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10503843

Marke: Ismatec™ MF0016A

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die idealen Schläuche für pharmazeutische und medizinische Anwendungen und Lebensmittel. Die Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standardschläuche eignen sich gut für Zellkultur- und Gewebekulturarbeiten.

  • Ideal für Filtration, Fermentation und Bioreaktor-Prozessleitungen in der Produktion.
  • Sehr lange Lebensdauer.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch.
  • Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung
  • Geeignet für medizinische Produkte und Lebensmittel.
  • Geringe Partikelspallation.
  • Mehrfach autoklavierbar.
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
  • Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Kriterien.
  • Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen).
  • Anwendungen
    • Säuren: Gut
    • Alkalische Lösungen: Gut
    • Lösungsmittel: Nicht empfohlen
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Viskose Medien: Gut
    • Sterile Medien: Sehr gut
  • Konform mit: FDA 21 CFR 177.2600, USP Klasse VI, NSF gelistet (Standard51).
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 141 °C.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
    • Achtung: Verwenden Sie spezielle Schlauchversionen (geschweißte Stopfen) beim Autoklavieren von farbcodierten Schläuchen mit 2 oder 3-Stoppern.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Klasse VI, NSF-gelistet (Norm 51)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PharMed Ismaprene
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Medizin, Lebensmittel
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Schlauchgröße 9.5 mm Innendurchmesser, 15.9 mm Außendurchmesser
Gasdurchlässigkeit CO2 1200, 02 200, N2 80
Farbe Beige
Vakuumstärke Sehr gut
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Standardröhrchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt