missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Pumpenschlauch aus platinvernetztem Silikon, mit zwei Stopfen
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
26
35
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
8 Stück
Beschreibung
- Kompatibel mit Masterflex™ L/S™ Mehrkanalpumpenkopf, kleine Kartuschen
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.8 mm |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Zur Verwendung mit | Masterflex™ Mehrkanal-Pumpenköpfe |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | 8 Packung |
| Schlauchgröße | 13 |
| Flussrate | 0.06 bis 36 ml/min |
| Höhe (metrisch) | 8.8 m; |
| Maximaler Druck | 40 psi |
| Vakuumstärke | 660 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur