missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tork Tork Matic™ Automatischer Spender für Rollenhandtücher H1, Einzeltuchentnahme, Elevation Design
Alle ansehen Tork Produkte

Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das Ambiente Ihrer Waschräume verbessert sich durch diesen funktionalen Automatik-Papierhandtuchspender in modernem Design
- Steigern Sie die Hygiene durch diesen automatisierten Handtuchrollenspender mit Sensor zur berührungslosen Einzeltuchentnahme
- Vereinfachen Sie Reinigungsroutinen dank LED-Füllstandsanzeige am Handtuchspender. Die Ausgabe erfolgt zu 99.9% papierstaufrei. Kompatibel mit Tork Vision Cleaning
- Dieser Handtuchspender senkt den Nachfüllbedarf und eignet sich dank hoher Kapazität für mittel bis stark frequentierte Waschräume
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hand Towel Dispenser |
| Farbe | Schwarz |
| Alternate Part Number | 7322540348996 |
| Aufnahmevermögen | Hand Towels |
| Material | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modell | Sensor |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur