missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tork Tork Matic™ Papierhandtuchrollen H1, Advanced-Qualtät, 6 Rollen mit je
Alle ansehen Tork Produkte

Click to view available options
Farbe:
Blau
Naturfarben
Packungsgröße:
6 Rollen
Beschreibung
- Sorgen Sie für maximale Hygiene in der Küche und Lebensmittelverarbeitung mit rückverfolgbaren blauen Papierhandtüchern
- Verringern Sie den Abfall und erhöhen Sie die Hygiene mit unserem kompatiblen System zur Einzeltuchausgabe
- Mit diesen weichen und reißfesten Papierhandtüchern kann man sich die Hände ganz bequem abtrocknen
- Reduzieren Sie Ihre Umweltbelastung – diese Tork Papierhandtücher sind mit dem EU Ecolabel zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hand Towel Roll |
| Länge (angloamerikanisch) | 164.04 yd. |
| Länge (metrisch) | 150 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 8.27 in. |
| Breite (metrisch) | 21 cm |
| Material | Paper |
| Farbe | Naturfarben |
| Verpackungsmenge | 6/Cs. |
| Lage | 2-ply |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur