missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SICCO Maxi 2-Desiccator Antistatic

Artikelnummer. 10743533
Click to view available options
Volumen (metrisch):
156 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10743533

Marke: SICCO V192307

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Maxi 2-Desiccator Antistatic conductive POLYCARBONATE/ALUMINIUM, 2 separate compartments

  • Aluminium frame with static dissipative panels made of polycarbonate, two compartments and two doors, including four shelves made of stainless steel, two trays and two hygrometers, four casters with static dissipative tread, usable with up to 17 shelves per compartment.
  • All materials used can discharge electrostatic charging by means of a grounding cable which can be connected on the back side (connecting thread M6).
  • Reinforced aluminium frame with panels made of antistatic polycarbonate
  • Door with magnetic catch and circular rubber seal
  • Four casters (two of the casters with brakes)
  • Easy to read electronic hygrometer
  • Variable height shelves made of stainless steel
  • Telescopic shelves
  • Connection for grounding cable
  • Tray for desiccant

Spezifikation

Autoklavierbar Autoclavable
Schrankausführung Front-loading
Volumen (metrisch) 156 l
Abmessungen (T x B x H) innen 560 x 1150 x 580 mm
Gewicht (metrisch) 34 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt