missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Maxi MR 1 Digital

Artikelnummer. 16208631 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
150 l (H2O)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
16208631 150 l (H2O) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16208631 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025002978
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Magnetrührer, ohne Heizung.

  • Leistungsstarker Magnetrührer ohne Heizfunktion.
  • Rührmenge bis zu 150 l (H2O)
  • Flaches, robustes Edelstahlgehäuse
  • Blockierfester Motor
  • Unbegrenzt variable Drehzahl
  • Digitale LED-Geschwindigkeitsanzeige
  • Timer (0 bis 56 min.) oder Dauerbetrieb
  • Integrierte USB- und RS-232-Schnittstelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 0 bis 600 U/min
Fassungsvermögen 150 l (H2O)
Abmessungen (L x B x H) 505 x 110 x 585 mm
Fläche obere Platte (metrisch) 500 x 500 mm
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz, 35 W
Farbe Blau, Silber
Zeitschaltuhr 0 bis 56 min
Gewicht (metrisch) 21,36 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.