missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Maximum Recovery Diluent with 1%Tween
Click to view available options
Füllgewicht:
8,5 bis 9,5 g
Beschreibung
Maximum Recovery Diluent with 1%Tween is used to enhance the recovery and suspending of stressed or hydrophobic microorganisms from samples, especially after exposure to sanitizers or for enumeration in microbiological testing.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Colorless, Transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 25°C |
| Format | Poured Tube |
| Herstellungsort | Germany |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| Füllgewicht | 8,5 bis 9,5 g |
| Verpackungsart | 50 Tubes/Box |
| Menge | 50/Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur