missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MBL™ Blue Spirit Total Immersion Thermometer
Beschreibung
- Quecksilber-frei - mit einer blauen oder grünen Spiritus mit geringer Toxizität gefüllt
- Für vollständige Immersion kalibriert
- Permanente, bernsteinfarbene Graduierungen
- Weißer Hintergrund für eine klare Betrachtung der blaugefärbten Flüssigsäule
- Zum Rühren verstärkter Balg
- Mit einer nicht rollenden Spitze und einem Sicherheitssupensionsring
- Nominale Länge 305 mm Artikel 30/210/10 mit einer Länge von 405 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Immersion | Gesamt |
| Enthält | Safety suspension ring |
| Gesamtlänge (metrisch) | 305 mm |
| Thermometerfüllung | Mercury-free |
| Produkttyp | Nonmercury Thermometer |
| Max. Temperatur (metrisch) | 150 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -20 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -20 °C bis +150 °C |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?