missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MBL™ Kohlrausch-Kolben der Klasse A
Beschreibung
Expanded neck for easy introduction of viscous liquids or solid samples.
- Entspricht BS 615
- Mit weiterem Hals zum einfachen Befüllen mit viskosen Flüssigkeiten oder festen Proben
- Verfügbar in 2 Größen: 100 ml für die Zuckeranalyse, 200 ml für die Bestimmung der Ölviskosität nach der Engler-Methode
- Gemäß Klasse-A-Toleranzwerten kalibriert
- Weiße Emaille-Beschriftungen
- Hergestellt aus Kalknatronglas.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 200 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 185 mm |
| Anzahl pro Packung | 2 |
| Produkttyp | Kohlrausch-Kolben |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?