missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ MD 12C NT Chemie-Membranpumpe
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 12643325 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CEE-Stecker
Artikelnummer. Steckertyp
12643325 CEE-Stecker
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 12643325

Marke: VACUUBRAND™ 20743300

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Diese Pumpe eignet sich zum durchgehenden, ölfreien Pumpen korrosiver Gase und Dämpfe und erfüllt höchste Ansprüche. Vacubrand™ MD 12C NT Chemie-Membranpumpen zeichnen sich durch ihre vorteilhafte Kombination aus hoher Pumpgeschwindigkeit und sehr geringem Endvakuum aus.

  • Außergewöhnliche chemische Beständigkeit und überlegene Kondensatverträglichkeit
  • Verkürzte Prozesszeiten durch besonders hohes Saugvermögen, auch nahe am Endvakuum
  • Sehr leise und vibrationsarm
  • Sehr gutes Endvakuum auch mit geöffnetem Gasballastventil zum Ausstoßen von Kondensat
  • Lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 1.5 Torr (ohne Gasballast), 3 Torr (mit Gasballast)
PS 0,59 Hp.
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 533 x 260 x 359 mm
Material Fluorkunststoff (Gehäuse)
Modell MD 12C NT
Geräuschpegel 50 dB (A)
Steckertyp CEE-Stecker
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 7,1/7,8 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 359 mm
Gesamtlänge (metrisch) 533 mm
Gesamtbreite (metrisch) 260 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anzahl Pumpenköpfe 8
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 3
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.