missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glassco Laboratory Equipments Messzylinderglas Klasse B
Beschreibung
- Niedrigformige Klasse-B-Messzylinder mit sechseckigen Basen
- Erhältlich in Kapazitäten von 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml und 1000 ml
- Entspricht DIN EN ISO 4788
- Hergestellt aus 3,3-Borosilikat-Glas
- Verfügt über Einzelmetrik-Graduierungen
- Gedruckt in langlebigem Bernstein-Emaille
- Chemisch beständig
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kapazität (metrisch) | 10 mL |
| Graduierungen | 10 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Basistyp | Hexagonal |
| Class | Klasse B |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4788 |
| Produkttyp | Graduierte Messzylinder |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?