missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Medibox 4.7 l Abfallbehälter

Artikelnummer. 15971622
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,9 L
Packungsgröße:
1 Stück

Artikelnummer. 15971622

Marke: B Braun™ 9193618

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge

Entsorgungsbehälter mit großer Öffnung, die das Einsetzen verschiedener Medizingeräte erleichtert.

  • Entspricht EN ISO 23907
  • Berührungslose, verdrillte und einsteckbare Einlässe für alle Arten von gebrauchten Luer- und Luer-Lock-Nadeln sowie Stiftnadeln
  • Einfach zu bedienender, temporärer Verschluss
  • Irreversibler abschließbarer Verriegelungsmechanismus
  • Überfüllwarnung durch maximale Fülllinie

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 3,9 L
Verschlusstyp Vorübergehender Verschluss mit irreversibler Verriegelung
Verschlussfarbe Weiß
Farbe Gelb
Abmessungen (L x B x H) 19 x 19 x 20.5 cm
Menge 25/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsorgung scharfer/spitzer medizinischer Instrumente
Produkttyp Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt