missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Laborkühlschrank

Artikelnummer. 15399551 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
141 l
141 l
152 l
360 l
Ausführung der Tür:
Fest
Glas, selbstschließend mit Sperre
Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss
Energieverbrauch:
0.75 kWh/24 h
0.85 kWh/24 h
1.01 kWh/24 h
1.31 kWh/24 h
273 kWh/a
369 kWh/a
Einschübe:
3
4 (3 einstellbar)
6 (5 einstellbar)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Ausführung der Tür Energieverbrauch Einschübe unitSize
15399551 360 l Glas, selbstschließend mit Sperre 1.31 kWh/24 h 6 (5 einstellbar) -
15260469 152 l Fest 369 kWh/a 3 1 Stück
15379551 141 l Glas, selbstschließend mit Sperre 1.01 kWh/24 h 4 (3 einstellbar) -
10605345 141 l Fest 273 kWh/a 3 1 Stück
15389551 360 l Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss 0.85 kWh/24 h 6 (5 einstellbar) 1 Stück
15369551 141 l Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss 0.75 kWh/24 h 4 (3 einstellbar) 1 Stück
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15399551

Marke: Liebherr™ LKv 3913

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die sichere, präzise und langlebige Kühllagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborkühlschrank ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.

Maximale Temperaturstabilität und Sicherheit
  • Das dynamische Kühlsystem erfüllt die hohen Ansprüche medizinischer Geräte
  • Kühlung mit Zwangsbelüftung und präzise elektronische Regelung sorgen für gleichbleibende und gleichmäßige Temperaturen im Innenraum
  • Mit sekundärem Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen über +2 °C bei Fehlern
  • Energieeffizient und mit umweltfreundlichem, kohlenwasserstoffbasiertem Kältemittel
Komfortable elektronische Regelung
  • Die elektronische Regelung mit Symbolen zeigt jederzeit den Betriebsstatus des Geräts an
  • Digitale Temperaturanzeige zur Temperatureinstellung mit einer Genauigkeit von 0.1 °C
  • Bündiger Einbau mit einfach zu reinigendem Membrantastenfeld für maximale Hygiene
  • Integrierte optische und akustische Alarme
    • Alarme bei hoher Temperatur, offener Tür, Stromausfall (wenn sich der Strom wieder einschaltet) und defekten Sensoren
  • Integrierter Datenspeicher
    • Speichert die maximale und minimale Temperatur im Innenraum seit der letzten Einstellung
    • Zeichnet Daten der letzten drei Temperaturalarme und Stromausfälle auf
Anwenderfreundliche, robuste Verarbeitung
  • Wechselbare Tür mit austauschbaren Scharnieren, damit die Tür von beiden Seiten geöffnet werden kann
  • Integrierte Selbstschlussfunktion und Türschlösser zur Sicherung von Labormaterialien
  • Höhenverstellbare Gitterböden aus beschichtetem Stahl
  • Aus widerstandsfähigem Stahl mit HDPE-Isolierung
  • Potentialfreier Kontakt zur Verbindung mit einem Remote-Überwachungssystem

Spezifikation

Typ Labor-Kühlschrank
Kapazität (metrisch) 360 l
Temperaturbereich 3°C bis 16°C
Kältemittel R600A
Ausführung der Tür Glas, selbstschließend mit Sperre
Door Material Stahl
Einschübe 6 (5 einstellbar)
Schrankmaterial Stahl
Isolierung 40 mm HDPE
Innen White Plastic
Display LED
Farbe Weiß
Enthält Visuelles und akustisches Alarmsystem, ergonomischer Griff, Rollenführungen, Verdampferabdeckung aus Aluminium, NTC-Temperaturfühler
Abtauen Automatisch
Modell LKv 3913
Abmessungen (L x B x H) außen 60 cmL x 61.5 cmD x 184 cmH
Innentiefe (metrisch) 43.5 cm
Innenhöhe (metrisch) 163.5 cm
Innenbreite (metrisch) 44 cm
Stromstärke 1,5 A
Spannung 220 bis 240 V
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 1.31 kWh/24 h
Versandgewicht (metrisch) 89 kg
Gewicht (metrisch) 83 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.