missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Labor Gefrierschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum

Artikelnummer. 15349561 Alle ansehen Liebherr Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
139 l
310 l
Temperaturbereich:
– 9 bis – 30 °C
-9°C bis -26°C
Modell:
Hoch, LGEX3410-22
Tischplatte, LGUex1500-22
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturbereich Modell
15349561 139 l -9°C bis -26°C Tischplatte, LGUex1500-22
15359561 310 l – 9 bis – 30 °C Hoch, LGEX3410-22
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15349561 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. LGUex 1500

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Für die sichere, präzise und langlebige Gefrierlagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborgefrierschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.

Maximale Temperaturstabilität und Sicherheit
  • Der explosionssichere Einsatz ist zündquellenfrei und ATEX 95-konform und kann mit flüchtigen und entzündlichen Produkten verwendet werden
  • Die Luftschläuche und Lüfter erleichtern den kontinuierlichen Fluss kalter Luft und die optimale Temperaturverteilung
  • Die große Verdampferoberfläche führt zu besserer Kühlleistung und schnellerem Abkühlen frischer Produkte
  • Die elektronische Temperaturregelung kompensiert Differenzen zwischen der eingestellten und tatsächlichen Innentemperatur
  • Mit sekundärem Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2 °C im Fall eines Fehlers
Anwenderfreundliches, robustes Design
  • Wendbare Türen mit austauschbaren Scharnieren, sodass die Tür von beiden Seiten geöffnet werden kann
  • Integriertes Türschloss zur Sicherung von Labormaterialien
  • Höhenverstellbare Füße
  • Robuste Schubfächer mit transparenter Front
  • Aus widerstandsfähigem Stahl mit Kunststoff-Schubfächern und HDPE-Isolierung
  • Potentialfreier Kontakt zur Verbindung mit einem Remote-Überwachungssystem
Comfort Controller
  • Die elektronische Regelung mit Symbolen zeigt den Betriebsstatus des Geräts jederzeit an
  • Mit der digitalen Temperaturanzeige kann die Temperatur auf 0.1 °C genau eingestellt werden
  • Bündiges, leicht zu reinigendes Membranbedienfeld für maximale Hygiene
  • Integrierte optische und akustische Alarmsysteme
    • Alarme bei hoher Temperatur, offener Tür, Stromausfall (wenn der Strom zurückkehrt) und Sensordefekt
  • Integrierter Datenspeicher
    • Speichert die maximale und minimale Innentemperatur seit der letzten Einstellung
    • Zeichnet Daten zu den letzten drei Temperaturalarmen und Stromausfällen auf

Specifications

Typ Tischtiefkühlgerät
Kapazität (metrisch) 139 l
Temperaturbereich -9°C bis -26°C
Ausführung der Tür Wendbar, selbst verschließend, mit angebrachtem Schloss
Door Material Stahl
Schrankmaterial Stahl
Isolierung HDPE
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 24 kg
Schubladen 3 transparente, durchgehende Einschübe, 1 epoxidbeschichteter Drahtkorb
Anzahl Schubfächer 3
Zertifizierung/Konformität ATEX, CE, ISO9001 und ISO14001, CE, ISO 14001, ISO 9001
Modell Tischplatte, LGUex1500-22
Farbe Weiß
Abtauen Manuell
Außentiefe (metrisch) 61.5 cm
Innentiefe (metrisch) 45 cm
Außenhöhe (metrisch) 82 cm
Innenhöhe (metrisch) 66.3 cm
Außenbreite (metrisch) 60 cm
Innenbreite (metrisch) 45.4 cm
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 100 w
Energieverbrauch 0.9 kW/h
Kältemittel R600A
Gewicht (metrisch) 42 kg
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.