missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Labor Gefrierschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum
Sfoglia Tutto Liebherr Appliances ProdottiBeschreibung
Maximale Temperaturstabilität und Sicherheit
- Der explosionssichere Einsatz ist zündquellenfrei und ATEX 95-konform und kann mit flüchtigen und entzündlichen Produkten verwendet werden
- Die Luftschläuche und Lüfter erleichtern den kontinuierlichen Fluss kalter Luft und die optimale Temperaturverteilung
- Die große Verdampferoberfläche führt zu besserer Kühlleistung und schnellerem Abkühlen frischer Produkte
- Die elektronische Temperaturregelung kompensiert Differenzen zwischen der eingestellten und tatsächlichen Innentemperatur
- Mit sekundärem Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2 °C im Fall eines Fehlers
- Wendbare Türen mit austauschbaren Scharnieren, sodass die Tür von beiden Seiten geöffnet werden kann
- Integriertes Türschloss zur Sicherung von Labormaterialien
- Höhenverstellbare Füße
- Robuste Schubfächer mit transparenter Front
- Aus widerstandsfähigem Stahl mit Kunststoff-Schubfächern und HDPE-Isolierung
- Potentialfreier Kontakt zur Verbindung mit einem Remote-Überwachungssystem
- Die elektronische Regelung mit Symbolen zeigt den Betriebsstatus des Geräts jederzeit an
- Mit der digitalen Temperaturanzeige kann die Temperatur auf 0.1 °C genau eingestellt werden
- Bündiges, leicht zu reinigendes Membranbedienfeld für maximale Hygiene
- Integrierte optische und akustische Alarmsysteme
- Alarme bei hoher Temperatur, offener Tür, Stromausfall (wenn der Strom zurückkehrt) und Sensordefekt
- Integrierter Datenspeicher
- Speichert die maximale und minimale Innentemperatur seit der letzten Einstellung
- Zeichnet Daten zu den letzten drei Temperaturalarmen und Stromausfällen auf
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Labor-Gefrierschrank |
| Kapazität (metrisch) | 310 l |
| Temperaturbereich | – 9 bis – 30 °C |
| Ausführung der Tür | Wendbar, selbst verschließend, mit angebrachtem Schloss |
| Door Material | Stahl |
| Schrankmaterial | Stahl |
| Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 24 kg |
| Schubladen | Transparente durchgehende Einschübe |
| Anzahl Schubfächer | 8 |
| Zertifizierung/Konformität | ATEX, CE, ISO9001 und ISO14001, CE, ISO 14001, ISO 9001 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?