missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Laborgefrierschrank

Artikelnummer. 15359551 Alle ansehen Liebherr Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
597 l
601 l
856 l
1427 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15359551 1427 l -
15339551 601 l 1 Stück
12663835 856 l 1 Stück
12018311 597 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15359551 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. LGPv 1420

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die sichere, präzise und langlebige Gefrierlagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborgefrierschrank ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.

Eine Reihe von speziell gebauten Labortiefkühlgeräten mit Einzel- und Doppeltür.
  • Datenerfassung der Temperatur alle zwei Minuten
  • Akustischer und sichtbarer Alarm bei offener Tür und hoher Temperatur
  • Spannungsfreier Kontakt für Verbindung zum Remote-System
  • Daten an externes Gerät übertragbar
    • Tiefkühlgerät aus Stahl
    • Stahltür im SwingLine-Design mit auswechselbaren Scharnieren
    • Rollen mit Feststeller vorn, feste Rollen hinten
    • Mit Verriegelung
    • Elektronisches Regelsystem mit übersichtlichem Display
    • Optisches und akustisches Warnsignal
    • Externe digitale Temperaturanzeige

Spezifikation

Beschreibung Labortiefkühlgerät
Kapazität (metrisch) 1427 l
Temperaturbereich -10°C bis -26°C
Zertifizierung/Konformität EC-Richtlinien 2004/108/EC, 2006/95/EC
Display Digital, extern
Farbe Weiß
Enthält Kühlsystem, Tür, Griff, eingebautes Schloss, Rollen
Abtauen Automatisch
Abmessungen (L x B x H) außen 215 H x 143 B x 83 T (cm)
Innentiefe (metrisch) 70 cm
Außenhöhe (metrisch) 215 cm
Innenhöhe (metrisch) 155 cm
Außenbreite (metrisch) 143 cm
Innenbreite (metrisch) 125 cm
Steckertyp UK
Spannung 220 bis 240 V
Elektrische Anforderungen 50 Hz, 220 bis 240 V
Frequenz 50 Hz
Kältemittel R290
Versandgewicht (metrisch) 262 kg
Gewicht (metrisch) 219 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.