missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Optimale Temperaturgenauigkeit bei niedrigem Energieverbrauch
- Doppeltes Gefriersystem mit belüftetem Kühlschrank und statischem Gefriergerät im unteren Teil
- Mit zwei Motoren und zwei Regulatoren für beständige, gleichmäßige Temperaturen in jedem Fach
- Die Belüftung stoppt beim Öffnen der Kühlschranktür
- Sicherheits-“Anti-Freeze”-Thermostat
- Energieeffizientes System mit umweltfreundlichem, kohlenwasserstoffbasiertem Kältemittel
- Elektronische Regelung mit Symbolen, die den Betriebszustand des Geräts jederzeit anzeigen
- Die doppelte digitale Temperaturanzeige ermöglicht die Temperatureinstellung mit einer Genauigkeit von 0.1 °C
- Bündig eingesetztes Bedienfeld mit einfach zu reinigender Membran für maximale Hygiene
- Fernüberwachung der Temperatur durch eine RS485-Verbindung möglich (Software + Zubehör-Schnittstelle)
- Integrierte Systeme für optischen und akustischen Alarm
- Alarme bei hoher Temperatur, offener Tür, Stromausfall (wenn der Strom zurückkehrt) und Sensordefekten
- Integrierter Datenspeicher
- Speichert die maximale und minimale Innentemperatur seit der letzten Einstellung
- Zeichnet Daten zu den letzten drei Temperaturalarmen und Stromausfällen auf
- Beschichteter Stahlkorpus mit ABS-Einsatz und Isolierung aus HDPE
- Höhenverstellbare Gitterböden im Kühlschrank
- Die transparenten Schubfächer des Gefriergeräts können entfernt werden, sodass direkte Lagerung auf den Glasböden unter jedem Schubfach möglich ist
- Wendbare, sich selbst schließende Türen mit Schloss und austauschbaren Scharnieren, sodass die Tür von rechts oder links geöffnet werden kann
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) Freezer | 107 l |
| Capacity (Metric) Refrigerator | 254 l |
| Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) | –9 bis –30 °C |
| Temperaturbereich (Kühlschrank) | 3 bis 16 °C |
| Ausführung der Tür | Mit wechselbarem Türanschlag, selbst verschließend, mit Schloss |
| No. of Doors | 2 |
| Schubladen | Transparent (Tiefkühlgerät) |
| Anzahl Schubfächer | 3 (Tiefkühlgerät) |
| Einschübe | 5 (4 verstellbar) im Kühlschrank, Einlegeböden aus Glas unter den Schubfächern (Tiefkühlgerät) |
| Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 45Kg/Vollregal, 24 kg/Halbregal |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?