missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Labor-Kühlschrank

Artikelnummer. 15319551 Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
597 l
601 l
856 L
856 l
1427 L
Ausführung der Tür:
Fest
Glas
Selbstschließend
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15319551

Marke: Liebherr™ LKPv 1420

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine Reihe speziell entwickelter Laborkühlschränke – Einzel- und Doppeltür, massive Tür und Glastür.

  • Datenprotokollierung der Temperatur alle zwei Minuten
  • Akustischer und optischer Alarm bei geöffneter Tür und hohen Temperaturen
  • Spannungsfreier Kontakt für Anschluss an externes System
  • Daten auf externes Gerät übertragbar

Spezifikation

Typ Labor-Kühlschrank
Kapazität (metrisch) 1427 L
Kältemittel R290
Ausführung der Tür Selbstschließend
No. of Doors 2
Schrankmaterial Stainless Steel
Isolierung 83 bis 60 mm
Display Digital, Extern
Rollen Yes
Farbe White
Enthält Alarme, Datenlogger und Rollen, Türverriegelung, elektronische Steuerung
Abtauen Automatisch
Abmessungen (L x B x H) außen 2150 H x 1430 W x 830 D mm
Außentiefe (metrisch) 830 mm
Innentiefe (metrisch) 700 mm
Außenhöhe (metrisch) 2150 mm
Innenhöhe (metrisch) 1550 mm
Außenbreite (metrisch) 1430 mm
Innenbreite (metrisch) 1250 mm
Spannung 220/240 V
Elektrische Anforderungen 220 - 240 V 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (metrisch) 254 kg
Gewicht (metrisch) 199 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt