missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Labor-Kühlschrank

Artikelnummer. 15389541 Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
597 l
601 L
856 L
856 l
1427 l
Ausführung der Tür:
Fest
Glas
Selbstschließend
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15389541

Marke: Liebherr™ LKPv 6520

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine Reihe speziell entwickelter Laborkühlschränke – Einzel- und Doppeltür, massive Tür und Glastür.

  • Datenprotokollierung der Temperatur alle zwei Minuten
  • Akustischer und optischer Alarm bei geöffneter Tür und hohen Temperaturen
  • Spannungsfreier Kontakt für Anschluss an externes System
  • Daten auf externes Gerät übertragbar

Spezifikation

Typ Labor-Kühlschrank
Kapazität (metrisch) 601 L
Kältemittel R290
Ausführung der Tür Selbstschließend
Isolierung 83 bis 60 mm
Display Digital, Extern
Rollen Yes
Farbe White
Enthält Alarme, Datenlogger und Rollen, Türverriegelung, elektronische Steuerung
Abtauen Automatisch
Abmessungen (L x B x H) außen 2150 H x 700 W x 830 D mm
Außentiefe (metrisch) 830 mm
Innentiefe (metrisch) 700 mm
Außenhöhe (metrisch) 2150 mm
Innenhöhe (metrisch) 1550 mm
Außenbreite (metrisch) 700 mm
Innenbreite (metrisch) 520 mm
Spannung 220/240 V
Elektrische Anforderungen 220 - 240 V 50 Hz 370 w
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (metrisch) 158 kg
Gewicht (metrisch) 132 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt