missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Labor-Kühlschrank

Artikelnummer. 15399541 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
597 l
601 l
856 L
856 l
1427 l
Ausführung der Tür:
Fest
Glas
Selbstschließend
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Ausführung der Tür unitSize
15399541 601 l Selbstschließend -
15329551 1427 l Selbstschließend 1 Stück
15319551 1427 l Selbstschließend 1 Stück
15280469 597 l Glas 1 Stück
10646875 597 l Fest 1 Stück
15389541 601 l Selbstschließend 1 Stück
15309551 856 L Selbstschließend -
12692675 856 l Fest 1 Stück
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15399541

Marke: Liebherr™ LKPv 6523

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine Reihe speziell entwickelter Laborkühlschränke – Einzel- und Doppeltür, massive Tür und Glastür.

  • Datenprotokollierung der Temperatur alle zwei Minuten
  • Akustischer und optischer Alarm bei geöffneter Tür und hohen Temperaturen
  • Spannungsfreier Kontakt für Anschluss an externes System
  • Daten auf externes Gerät übertragbar

Spezifikation

Typ Labor-Kühlschrank
Kapazität (metrisch) 601 l
Kältemittel R290
Ausführung der Tür Selbstschließend
Isolierung 83 bis 60 mm
Display Digital, Extern
Rollen Ja
Farbe Weiß
Enthält Alarme, Datenlogger, Türverriegelung, elektronische Steuerung
Abtauen Automatisch
Abmessungen (L x B x H) außen 2150 H x 700 B x 830 T mm
Außentiefe (metrisch) 830 mm
Innentiefe (metrisch) 700 mm
Außenhöhe (metrisch) 2150 mm
Innenhöhe (metrisch) 1550 mm
Außenbreite (metrisch) 700 mm
Innenbreite (metrisch) 520 mm
Spannung 220 – 240 V
Elektrische Anforderungen 220 – 240 V 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (metrisch) 167 kg
Gewicht (metrisch) 141 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.