missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHEMGENE MedLab Multi-Oberflächendesinfektionsmittel – Verpackung in Französisch, Niederländisch, Portugiesisch

Artikelnummer. 31451498 Alle ansehen Chemgene Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Klar
Scent:
Eukalyptus
Geruchlos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Scent
31451498 Blau Eukalyptus
31451499 Klar Geruchlos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
SICHERHEITSHINWEISE GEFAHR: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen, sofern vorhanden und leicht möglich, entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Nach dem Umgang mit kontaminierter Haut diese gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen.
Artikelnummer. 31451498 Lieferant CHEMGENE Lieferanten-Nr. SKU077B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
SICHERHEITSHINWEISE GEFAHR: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen, sofern vorhanden und leicht möglich, entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Nach dem Umgang mit kontaminierter Haut diese gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen.

Schnell wirkendes Desinfektionsmittel für verschiedene Oberflächen in Laboren, kritischen Infrastrukturen und forensischen Bereichen; dekontaminiert Oberflächen und denaturiert DNA/RNA.

  • CHEMGENE MedLab ist eine Reihe von Flächendesinfektionsmitteln, die speziell für die Anforderungen von Laborumgebungen entwickelt wurden.
  • Diese Desinfektionsmittel für verschiedene Oberflächen haben sich unter den folgenden mikrobiologischen Testbedingungen als wirksam erwiesen; Bakterizid: EN 17387, EN 13727 Legionellen: EN 13623. Hefetötend: EN 13624, EN 17387. Fungizid: EN 17387, EN 13624 Viruzid: EN 14476, EN 16777 (Vacciniavirus, Norovirus, Adenovirus) Bakteriophage: EN 13610
  • Nachgewiesene Wirksamkeit gegen resistente Krankheitserreger
  • Denaturiert DNA/RNA
  • Biologisch abbaubare Formulierung
  • Erhältlich mit Eukalyptusduft oder unparfümiert
  • Hergestellt in Großbritannien ISO 9001 Qualitätsstandards
  • Nicht korrosiv im Gebrauch
  • Alkoholfrei
  • Autoklavierbar
  • Kein Spülen erforderlich
  • Kompatibel mit einer breiten Palette von Materialien, darunter Baustahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium, Acetal, Nylon und Gummi.
  • Flasche aus 30 % recyceltem HDPE
  • Flasche und Verschluss sind nach Gebrauch recycelbar.

Spezifikation

Produkttyp Mehrzweckreiniger
Color-coded Nein
Form Konzentrierte Flüssigkeit
pH 10,5 bis 11,4
Scent Eukalyptus
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Abmessungen (L x B x H) 133 x 185 x 282 mm
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar Nein
Höhe (metrisch) 282 mm
Verpackung Flasche – 30 % recyceltes HDPE
Volumen (metrisch) 5 L
Breite (metrisch) 185 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MedLab Multi Surface Disinfectant Concentrate 5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Didecyldimethylammonium chloride, Alkyl(C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride, N-(3-Aminopropyl)

Biozide sicher verwenden. Lesen Sie vor Gebrauch stets das Produktetikett und die Produktinformationen.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.