missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Meliseptol™ 1.000 ml-Flasche mit neuer Rezeptur
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Beschreibung
- Neu – erhältlich in einer parfümfreien Version für den Einsatz im Lebensmittelbereich
- Optimierte Reinigungsleistung, auch auf glänzenden metallischen Oberflächen
- Ohne zusätzliche antimikrobielle Inhaltsstoffe (als Aldehyde, QAC)
- Frischer und angenehmer Geruch
- Schnelles und umfassendes Aktivitätsspektrum einschließlich Mykobakterien und nicht behüllten Viren Rota-, Adeno-, Norovirus (MNV)
Spezifikation
Spezifikation
| pH | ∼7 |
| Aussehen | Farblos |
| Behältertyp | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Oberflächendesinfektion |
| Enthält | Ohne Sprühkopf |
| Volumen (metrisch) | 1000 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur