missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Meliseptol™ Rapid 250 ml-Sprühflasche
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Desinfektionslösung auf Alkoholbasis
- Vollständig Aldehyd- und Alkylamin-frei
- Für Oberflächen von nicht-invasiven medizinischen Geräten, wie Behandlungssstühlen, Arbeitsbereichen und OP-Raumgeräten
- Breites Wirkungsspektrum – bakterizid (einschließlich MRSA), tuberkulozid und fungizid (einschließlich Schimmelpilzen)
- Aktiv gegen behüllte Viren (einschließlich HBV, HIV, HCV) und unbehüllte Viren (einschließlich Norovirus)
- Expositionszeit von nur 1 Minute für behüllte Viren, 10 Minuten für unbehüllte Viren
- Frischer Geruch
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Desinfektionsspray |
| pH | ∼7 |
| Aussehen | Farblos |
| Material | Auf Alkoholbasis |
| Behältertyp | Sprühflasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Desinfektion |
| Volumen (metrisch) | 250 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Meliseptol rapid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-1-ol, Didecyldimethylammoniumchloride
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur