missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ Schmelzpunktsystem MP70

Artikelnummer. 17542165 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100/240 V (± 10 %)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
17542165 100/240 V (± 10 %) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17542165 Lieferant METTLER TOLEDO™ Lieferanten-Nr. 30578102
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

One Click™ Schmelzpunkt: für höheren Durchsatz und erweiterte Analysen

  • Ideale Wahl für Schmelzpunkt- und Schmelzbereichsbestimmungen
  • Gleichzeitige Bestimmung von bis zu vier Proben, statistische Analyse und druckbare Ergebnisse
  • Hervorragende Spezifikationen für die Temperaturgenauigkeit und Einhaltung aktueller Standards wie Ph.Eur., USP und anderer gewährleisten genaue Ergebnisse
  • Für Schmelzpunkt- und Schmelzbereichsermittlung bis 350 °C
  • Vorteile:
    • One Click™ Schmelzpunktbestimmung, erweiterte Exportfunktionen, Farbvideoaufzeichnung, Speicherung großer Ergebnismengen und benutzerdefinierte Tastenkombinationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Schmelzpunktsystem
Stromstärke 5 A
Spannung 100/240 V (± 10 %)
Genauigkeit Umgebungstemperatur: 200 °C ± 0,2 °, 200 bis 350 °C ± 0,5 °C.
Zertifizierung/Konformität CE, CSA, UL
Abmessungen (L x B x H) 35 x 18 x 19 cm
Displaytyp 7 in. WVGA-Farb-Touchscreen
Elektrische Anforderungen 120 V
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schmelzpunktproben
Höhe (angloamerikanisch) 7,5 in.
Höhe (metrisch) 19 cm
Aufnahmevermögen 4 Proben
Enthält Kapillaren, Prüfbericht, Konformitätserklärung
Länge (angloamerikanisch) 13,8 in.
Länge (metrisch) 35 cm
Material PBT-Harz
Modell MP70.
Verpackungsmenge Je 1
Auflösung 0,1 °C
Sensoren PT1000.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 662 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 350 °C
Gewicht (metrisch) 4 kg
Breite (angloamerikanisch) 7,1 in.
Breite (metrisch) 18 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.