missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alexandra™ Men's Lab Coat with Concealed Stud Front, Bottle Green

Artikelnummer. 15852124
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
108 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Brustkorb
15852124 108 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15852124 Lieferant Alexandra™ Lieferanten-Nr. WL1BO108
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bietet einen volleren Längenschutz und eignet sich für eine Vielzahl von Branchen und Arbeitsplätzen. Mit D-Ausschnitt und drei praktischen Taschen mit verdecktem Druckknopf-Verschluss vorne für einen professionellen Look. Strapazierfähiger Polyester-/Baumwollstoff.

  • Concealed stud front
  • Two hip pockets one chest pocket
  • Back vent
  • Machine washable and industrially launderable
  • Length 100cm / 39 in.
  • Fabric Weight: 245gsm (210gsm white)
  • 67% polyester/33% cotton

Spezifikation

Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Large
Geschlecht Herren
Material Polycotton
Farbe Bottle Green
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Modell WL1
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 42 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 108 cm
Gewicht (metrisch) 245 gsm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.