missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alexandra™ Herren-Laborkittel mit verdeckter Druckknopfleiste, Hellblau

Artikelnummer. 15862194
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
112 cm
116 cm
124 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Brustkorb Packungsgröße
15862194 112 cm -
15872194 116 cm 1 Stück
15882194 124 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15862194 Lieferant Alexandra™ Lieferanten-Nr. WL1PB112
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Herren-Mantel mit Nietenbesatz und drei praktischen Taschen sowie verdeckter Nietenfront für einen professionellen Look. Strapazierfähiger Polyester-/Baumwollstoff. Das D-förmige Teil im Halsbereich kann zur Anzeige eines Barcodes verwendet werden, um den Waschvorgang zu vereinfachen.

  • Verdeckter Druckknopf-Verschluss vorne
  • Zwei Hüfttaschen, eine Brusttasche
  • Rückseitiger Belüftungsschlitz
  • Maschinenwaschbar und industriell waschbar
  • Länge 100 cm/39 in
  • Stoffgewicht: 245 gsm (210 gsm weiß)
  • 67 % Polyester/33 % Baumwolle

Spezifikation

Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe XL
Geschlecht Herren
Material Polycotton
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Modell WL1
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 44 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 112 cm
Gewicht (metrisch) 245 gsm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.