missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Herren-T-Shirt 7459 – schwarz, 100 % Baumwolle
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Descripción
- Schwarz
- Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 145 g/m², Single-Jersey-T-Shirt mit klassischem Schnitt, aus gekämmter Baumwolle und Single-Jersey.
- Kragenband
- Elastischer Kragen
- Farbstabil und pflegeleicht
- Größe: XS bis 6XL
- Pflegeanleitung: Bei 60 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: II Punkte, nicht im Wäschetrockner trocknen
Especificaciones
Especificaciones
| Größe | 4X bis L |
| Geschlecht | Herren |
| Material | Cotton |
| Farbe | Schwarz |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Saumtyp | Taped |
| Ärmelausführung | Long Sleeve |
| Einwegprodukt | Nein |
| Produkttyp | Multiple Use General Purpose Shirts |
| Dicke | 140 g/m² |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido