missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wuertt Celluloid™ Flaschengestell aus Metalldraht

Artikelnummer. 10580022
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
230 x 230 x 305 mm
340 x 180 x 320 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10580022

Marke: Wuertt Celluloid™ 15850111

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Mit feststehendem Tragebügel.
  • Für: 4 quadratische 1L Flaschen

Spezifikation

Aufnahmevermögen Flaschen
Material Metall, PVC
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 230 x 230 x 305 mm
Länge (metrisch) 230 mm
Durchmesser (metrisch) Kavität 105 x 105 mm
Produkttyp Flaschengestell
Einschübe 4
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt