missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ PTL-30-435 Etiketten, 38,1 x 19,05 mm, Polyester, silber, glänzend, VE=250 /Rolle
Click to view available options
Dimensions (LxW):
19,05 x 38,10 mm
Conditionnement:
1 Rollen
Spécification
Spécification
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt; CSA-zugelassen |
| Beschreibung | TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Silber |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Metallisierter Polyester |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Menge | 250/Packung |
| Form | Rechteck |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 bis +90 °C |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu