missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ Messröhrchen für Wasser
Click to view available options
Float Material:
Edelstahlschwimmer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Speziell entwickeltes Laborsortiment aus Borosilikatglas Meteratröhrchen mit linearer/direkter Messskala.
- Dauerhaft klare, eingefärbte Markierungen und gelbe Rückseite für einfaches Ablesen.
- Hitzebeständiges Glas mit schweren Wänden.
- Lieferung mit aufsteckbaren Kunststoffröhrchensteckern oder mit einfachen Enden.
- Die einfachen Endrohre können auch in ein eloxiertes Aluminiumgehäuse mit integriertem Nadelventil eingebaut werden.
- Gerippter geführter Durchflussschlauch für maximale Stabilität und Genauigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Meterat-Röhrchen/Durchflussmesser |
| Genauigkeit | ±5% (Endwert) |
| Float Material | Edelstahlschwimmer |
| Flussratenbereich | 114.2 - 1142 Bereich Min-Max (cc/min) |
| Länge (metrisch) | Skalenlänge: 150 mm |
| Material | Borosilikatglas, Polyethylenenden |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.25 % des Skalenendwerts |
| Umfang | Lineare Skala |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur