Learn More
Methansulfonsäure, 70 % aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methane sulfonic acid 70% solution is used virtually in all electronic applications involving tin or tin-alloy plating from non fluoborate systems. It replaces phosphoric acid in detergent formulations, thereby helping to avoid environmental phosphate pollution. It is used in the preparation of polyaniline/graphene nanocomposites, which enhances its thermal and electrical properties. It is utilized for electropolishing of aluminum as well as in electroplating of noble metals like gold, platinum, palladium and their alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methansulfonsäure als 70%-ige Lösung wird praktisch in allen elektronischen Anwendungen verwendet, bei denen Plattierungen aus Zinn oder Zinnlegierungen aus Nicht-Fluoborat-Systemen verwendet werden. Ersetzt Phosphorsäure in Waschmittelformulierungen und trägt so zur Vermeidung der Umweltverschmutzung durch Phosphate bei. Wird bei der Herstellung von Polyanilin-/Graphen-Nanokompositen verwendet und verbessert die thermischen und elektrischen Eigenschaften. Wird zum Elektropolieren von Aluminium sowie zum Galvanisieren von Edelmetallen wie Gold, Platin, Palladium und deren Legierungen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Geringfügig mischbar mit Benzol und Toluol. Nicht mischbar mit Paraffinen.
Hinweise
Licht- und wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Aminen, starken Reduktionsmitteln, Ethylvinylether, Flusssäure, starken Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methanesulfonic acid |
| Dichte | 1.32 |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.415 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2586 |
| Merck Index | 14,5954 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. Slightly miscible with benzene and toluene. Immiscible with paraffins. |
| Formelmasse | 96.1 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 70% wässrige Lösung |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.