Learn More
Methyl4,4,4-Trifluoracetoacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a drug intermediate. It is a cyclization, oxidation and halogenating reaction catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als Zwischenprodukt für Arzneimittel verwendet. Es handelt sich um einen Katalysator von Cyclisierungs-, Oxidations- und Halogenierungsreaktionen.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Belüftung sicherstellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate |
| Dichte | 1.34 |
| Siedepunkt | 117°C to 118°C |
| Flammpunkt | 40°C (104°F) |
| Brechungsindex | 1.372 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1777343 |
| Synonym | methyl trifluoroacetoacetate, methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid methyl ester, methyl-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, methyl ester, acmc-209psv, methyltri-fluoroacetoacetate, methyl4,4,4-trifluoroacetoacetate, methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, methyl 3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate |
| Formelmasse | 170.09 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.