Learn More
Methyl-5-Bromovalerat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed as an intermediate in the production of Apixaban .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als Zwischenprodukt in der Produktion von Apixaban eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 5-bromovalerate |
| Dichte | 1.363 |
| Siedepunkt | 79°C to 80°C (4 mmHg) |
| Flammpunkt | 99°C (210°F) |
| Brechungsindex | 1.463 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1749649 |
| Synonym | methyl 5-bromovalerate, 5-bromovaleric acid methyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl .omega.-bromopentanoate, 5-bromopentanoic acid methyl ester, 5-bromo-pentanoic acid methyl ester, methyl omega-bromopentanoate, methyl5-bromovalerate, valeric acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl-5-bromovalerate |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 195.06 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.