Learn More
Methyl-alpha-D-Mannopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methyl a-D-mannopyranoside Is a competitor inhibitor of the binding of mannose by Escherichia coli. It is also used as a pharmaceutical raw material, health care product and intermediate. It is also been used as Animal Pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methyl-alpha-D-mannopyranosid ist ein Konkurrent-Inhibitor der Bindung von Mannose durch Escherichia coli. Verwendung auch als pharmazeutischer Rohstoff, Gesundheitsprodukt und Zwischenprodukt. Darüber hinaus Verwendung als Tiermedikament.
Löslichkeit
Leicht löslich in Methanol und Wasser. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starkem Oxidationsmittel fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl-alpha-D-mannopyranoside |
| Schmelzpunkt | 193°C to 196°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 81566 |
| Löslichkeitsinformationen | It is easily soluble in methanol,water. Insoluble in ether. |
| Optische Drehung | +79° (c=10 in water) |
| Formelmasse | 194.18 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.