Learn More
Methylcholat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Methylcholat ist ein Gallensäurederivat, das als entzündungshemmendes, antitumorales Mittel verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln mit mittlerer Polarität.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl cholate |
| Schmelzpunkt | 155°C to 156°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2226989 |
| Merck Index | 14,2203 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in medium polarity organic solvents. |
| Formelmasse | 422.61 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.