missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylcyclohexan-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Conditionnement:
5 Gramm
50 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Methyl cyclohexanecarboxylate |
| Namenshinweis | 98% |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.9950g/mL |
| Siedepunkt | 183°C |
| Flammpunkt | 60°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | C6H11CO2CH3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyl cyclohexanecarboxylate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu