missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylhydrazin, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16329557 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 16329557

Marke: SPEX Certiprep S4199

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Beinhaltet

Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt

AnalytCAS-Nr.Konzentration
Methylhydrazin60-34-41000 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-Beschwerde

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl hydrazine
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/ml;
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol

Produkt nur für den Laborgebrauch

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt