Learn More
Methyl-Wasserstoff-Glutarat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl hydrogen glutarate |
| Siedepunkt | 150°C to 152°C (12 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 1762381 |
| Formelmasse | 146.14 |
| Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.