missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylmethoxyacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Methyl methoxyacetate is used in the preparation of 4-hydroxy-2-mercapto-5-methoxypyrimidine (II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylmethoxyacetat wird bei der Herstellung von4-Hydroxy-2-Mercapto-5-Methoxypyrimidin (II) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Methylmethoxyacetat wird bei der Herstellung von4-Hydroxy-2-Mercapto-5-Methoxypyrimidin (II) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl methoxyacetate |
| Siedepunkt | 129°C to 130°C |
| Flammpunkt | 35°C (95°F) |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1742944 |
| Formelmasse | 104.11 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur