missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Troemner™ Metrische, wirtschaftliche Einzelkalibriergewichte, Klasse 7
Description
Die Gewichte sind auf die in der ANSI/ASTM E617 Klasse 7 angegebenen Toleranzen eingestellt
- Die Gewichte von 1 g und höher sind sorgfältig aus Edelstahl gefertigt und haben eine zylindrische Form für einfaches Greifen
- Die Gewichte von 1 g bis 100 g bestehen aus einer einteiligen Konstruktion und werden während der Herstellung durch Entfernen des Materials vom Boden des Gewichtes angepasst
- Die Gewichte von 200 g bis 2 kg haben einen Einstellhohlraum auf der Oberseite, der mit einem Stopfen verschlossen wird
- Die kostengünstigen Edelstahlgewichte von 1 g und mehr haben eine perfekt flache Oberseite, sodass sie leicht in der Mitte gestapelt werden können
- Die Gewichte von 500 mg und weniger bestehen aus Blech und weisen eine einteilige Konstruktion mit einer nach oben gebogenen Seite auf, um sie mit der Pinzette einfach zu handhaben
- Die 500 mg- und 200 mg-Gewichte bestehen aus Edelstahl, während die 100 mg-Gewichte und darunter aus Aluminium bestehen
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Individuelles metrisches wirtschaftliches Gewicht |
| Klassifikation | ASTM-Klasse 7 |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht (metrisch) | 2 kg |
| Dichte | 7.85 g/cm3 bei 20 °C |
| Masse | 2000 g |
| Form | Zylindrisch mit Bedienknopf |
| Menge | Jeweils |
| Verpackungsmenge | 1 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?