missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ ML-T Präzisionswaagen

Artikelnummer. 17716334 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
3,2 kg
3,2 kg
Lesbarkeit:
0,01 g
0,1 g
Modell:
ML3001T
ML3002T
Stabilisierungszeit:
1 s
1,5 s
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Fassungsvermögen Lesbarkeit Modell Stabilisierungszeit unitSize
17716334 3,2 kg 0,01 g ML3002T 1,5 s -
17868838 3,2 kg 0,1 g ML3001T 1 s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17716334 Supplier Mettler Toledo™ Supplier No. 30243418

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Kleinster Platzbedarf und überdurchschnittliche Wägeschale für effiziente Ausführung täglicher Aufgaben

  • Kompaktes und praktisches Design
  • Großer 4.5 Zoll TFT-Farb-Touchscreen mit klaren Symbolen und intuitiver Bedienung ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung
  • Mehrsprachige Texte und Grafiken bieten eine schrittweise Anleitung für das Wiegen
  • Monoblock-Wägezelle mit FACT-interner Anpassung liefert konstant zuverlässige Ergebnisse
  • Integrierter Überlastschutz sorgt für eine lange Lebensdauer der Waage
  • Anleitung zum effizienten Einwiegen oben auf dem Display, um dem Bediener die Dosierung zum Ziel zu erleichtern
  • Funktion ‚MinWeigh‘ sorgt für Prozesstoleranzen
  • Integrierte Funktion ‚LevelControl‘ gibt eine Warnung aus, wenn die Waage nicht waagerecht ausgerichtet ist; sie bietet außerdem eine Anleitung auf dem Bildschirm, um die Waage innerhalb von Sekunden auszugleichen
  • QuickLock für eine schnelle und einfache Reinigung
  • Waagengehäuse mit glatten, abgerundeten Kanten für eine einfache Reinigung
  • Gehäuse mit Metallboden
  • Statistische Datenanalyse
  • ISO-Protokoll
  • Option zur Eingabe der Proben-ID
  • Kennwortschutz
  • Drei Schnittstellen: USB-Gerät, USB-Host und RS232
  • Bluetooth Option
  • PC-Anschluss zur einfachen Datenübertragung

Anwendungen
Ideal für die Inventur oder Feldarbeit.

Certifications

CE-Zeichen, ISO 9001, ISO 14001

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen, ISO 9001, ISO 14001
Anschlusstyp USB-Host/USB-Gerät/RS-232
Fassungsvermögen 3,2 kg
Displaytyp TFT-Touchscreen
Lesbarkeit 0,01 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Bestandsaufnahme oder Feldarbeit.
Ausgleichen Eingebaute Niveausteuerung
Linearität 0,02 g (Grenzwerte), 0,006 g (typischer Wert)
Material Metallgehäuse
Modell ML3002T
Schalenform Rechteckig
Wiederholgenauigkeit 0,01 g (Grenzwert), 0,007 g (typischer Wert)
Probengröße 14 g (nach USP), 1,4 g (U=1%, k=2)
Stabilisierungszeit 1,5 s
Typ Präzisionswaage
Breite (angloamerikanisch) Schale 6,7 Zoll
Breite (metrisch) Schale 170 mm
Tiefe (metrisch) Schale 190 mm
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.