missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ NewClassic ML Präzisionswaagen

Artikelnummer. 11327451 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
ML300E
Fassungsvermögen:
3.2 kg
Lesbarkeit:
0,01 g
Stabilisierungszeit:
1 s
Artikelnummer. Modell Fassungsvermögen Lesbarkeit Stabilisierungszeit
11327451 ML300E 3.2 kg 0,01 g 1 s
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11327451

Marke: Mettler Toledo™ ML3002E

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

NewClassic ML-Salden mit externer Einstellung

  • Monobloc™ bewährte Wägetechnologie für schnelle und genaue Ergebnisse
  • Volle Unabhängigkeit von der Stromversorgung über 8 Stunden
  • Schützt die Wägezelle vor Übergewicht
  • RS232-Schnittstelle für den Anschluss an PC oder Drucker. Keine zusätzliche Software erforderlich
  • Einfache Durchführung von Balance-Diagnosetests, z. B. Tastaturtest, Wiederholbarkeitstest
  • OIML-zugelassene Versionen aller Modelle erhältlich
  • Anpassung mit einem Tastendruck und einem internen Gewicht
  • Die Schutzhülle umschließt das gesamte Gehäuse und schützt die Waagen vor Flecken und Kratzern

Stückzählung, Prozentwiegen, Prüfwiegen, Dynamische Gewichtung, Statistik

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Automatisierungsschnittstelle Schlüssel
Zertifizierung/Konformität ISO 9001/17025, UL, CSA, OIML, CE
Anschlusstyp RS-232
Fassungsvermögen 3.2 kg
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0,01 g
Enthält Schutzabdeckung, Universalnetzteil, Konformitätserklärung, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung
Linearität ±0,02 g
Material ABS-Kunststoff, Aluminiumdruckguss, Edelstahl
Modell ML300E
Wiederholgenauigkeit 0,01 g
Stabilisierungszeit 1 s
Typ Präzisionswaage
Gewährleistung 1 Jahr
Abmessungen (L x B x H) 29 x 18,4 x 8,3 cm
Länge (angloamerikanisch) 11.4 Zoll
Länge (metrisch) 29 cm
Breite (angloamerikanisch) 7.2 Zoll
Breite (metrisch) 18,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3.2 Zoll
Höhe (metrisch) 8,3 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.