missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ BD331 Micro Pinzette Uhrmacher Typ 0.15x 110mm

Artikelnummer. 10577120
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10577120 110 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10577120 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BD331
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

B Braun™ Mikropinzetten mit gerader Spitze und Juweliermuster sind aus Edelstahl gefertigt und nach hohen Standards für chirurgische Instrumente hergestellt.

  • Edelstahl-Ausführung
  • Gerade Spitze
  • Hergestellt nach Standards für chirurgische Instrumente

Spezifikation

Spitzenform Gerade
Anzahl pro Packung 1/Packung
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 110 mm
Produkttyp Pinzette, gerade, Juwelier, Muster, Mikro
Breite (metrisch) Spitze 0.15 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.