missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medical™ Micro-Fine Ultra™ 29G Pen-Nadeln, 12.7 mm
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
29 g
Beschreibung
BD Micro-Fine Ultra™ Pen-Nadeln ermöglichen Diabetikern eine schonende und sichere Insulininjektion.
- Die PentaPoint™ Technologie mit Abschrägung dringt für maximalen Komfort leichter in die Haut ein
- EasyFlow™ Technologie: Der wesentlich größere Innendurchmesser verdoppelt den Insulinfluss, ohne die Notwendigkeit den Außendurchmesser der Nadel zu verändern
- Spezielle Silikonbeschichtung auf der Kanüle für ein sanftes Eindringen in die Haut
- Die Injektionstaste des Stiftes ist sehr leicht zu drücken, insbesondere für Personen mit eingeschränkter Fingerfertigkeit
- Hergestellt aus chirurgischem Stahl - ungiftig, ohne Pyrogene und ohne Latex
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Chirurgischer Stahl (Kanüle) |
| Farbe | Rosa |
| Kanülen-Gauge | 29 g |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.33 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Insulininjektion |
| Enthält | Silikonbeschichtet |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 0,5 in. |
| Produkttyp | Insulinpen-Nadel |
| Menge | 100/Packung |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur