missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Mikroknoten-Pinzette

Artikelnummer. 10104684
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
10104684 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10104684 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. FD284R

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mikroknotenpinzette, hergestellt aus Edelstahl. B Braun™ Mikroknotenpinzetten eignen sich hervorragend für Wundverschlüsse und chirurgische Eingriffe.

  • Splitterpinzetten
  • Unsteril
  • Wiederverwendbar
  • Latexfrei

Spezifikation

Länge (metrisch) 150 mm
Breite (metrisch) 0.30 mm
Sterilität Unsteril
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.