missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadence Science™ Micro-Mate™ Austauschbare Spritzen

Artikelnummer. 12615336
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
Graduierungen:
0.2 ml
Anschlusstyp:
Metallstecker Luer-Slip
Packungsgröße:
12 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12615336

Marke: Cadence Science™ 5025

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spritzenkörper und Kolben passen perfekt zusammen, wodurch die Aufgabe entfällt, Spritzenteile anzupassen

Austauschbare Spritzen werden hergestellt, um eine perfekte Verbindung zwischen Zylinder und Kolben zu gewährleisten. Jede austauschbare Micro-Mate Spritze einer bestimmten Größe passt in jeden austauschbaren Micro-Mate-Zylinder derselben Größe.

  • Männlicher Luer-Lock aus Metall, männlicher Luer aus Metall oder männlicher Luer-Konus aus Glas
  • Hergestellt aus Borosilikatglas für Wärme- und Korrosionsbeständigkeit
  • Dauerhaft abgesicherte Graduierungen Verstärkte Flansche mit zwei flachen Seiten verhindern das Rollen von Spritzen

Spezifikation

Material Borosilicate Glass
Produkttyp Austauschbare Spritze
Graduierungen 0.2 ml
Volumen (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für austauschbaren Micro-Mate-Zylinder der gleichen Größe
Anschlusstyp Metallstecker Luer-Slip
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt